SIEMENS - SIE6GK57954MB000AA0 ANT795-4MB IWLAN ANTENNA (SINGLE) - 6GK57954MB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169856553
Artikelnummer
SIE6GK57954MB000AA0
Herstellernummer
6GK57954MB000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
114 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...65 °C
- Caratteristica omnidirezionale e orientabile radialmente
- Articolazione aggiuntiva
- Connettore RSMA 2/3 dBi
- Grado diprotezione IP65 (-20-+60 °C)
- Frequenze di funzionamento: 2,4/5 GHz
- Compliance Wi-Fi secondo standard IEEE 802.11
- Data rate fino a 450 Mbit/s
- Montaggio diretto su SCALANCE W con tecnica di collegamento RSMA
- Dotazione di fornitura: 1x ANT795-4MB, istruzioni compatte cartacee in tedesco/inglese
- Installazione facile delle apparecchiature in sistemi di trasporto automatici per un'affidabile scambio dati con i veicoli
- Copertura completa dell'area di una cella di produzione o di una stazione robotizzata
- Concentrazione del campo radio attorno all'antenna per un miglioramento della qualità del collegamento
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità con il riconosciuto standard IEEE 802.11
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti o aggressivi
Antenna ANT795-4MB
L'antenna ANT795-4MB è progettata per l'uso in Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN, ottimizzando le condizioni di trasmissione e ricezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


