Startseite

SIEMENS - SIE6GK57954MA000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MA - 6GK57954MA000AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854658

Artikelnummer

SIE6GK57954MA000AA3

Herstellernummer

6GK57954MA000AA3

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

160 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

13 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...65 °C

    Antenna ANT795-4MA

    Antennas used for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN according to IEEE 802.11 at 2.4 GHz and 5 GHz with a data rate of up to 450 Mbit/s for optimizing sending and receiving conditions.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Antenna ANT795-4MA
    • Feature: Omnidirectional and radially adjustable with additional articulation
    • Connector: RSMA
    • Gain: 3/5 dBi
    • Protection class: IP30
    • Temperature range: -20 to +60 °C
    • Frequency: 2.4/5 GHz
    • Wi-Fi Compliance: Compliance with national certifications
    • Mounting: Direct mounting on SCALANCE W with RSMA connection technique
    • Supply package: 1x ANT795-4MA, compact instructions in German/English

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable data exchange with vehicles in automated transport systems due to effective installation.
    • Complete coverage of a production cell or robotic station.
    • Improved connection quality due to concentration of the radio field around the antenna.
    • Investment protection through compliance with globally recognized standard IEEE 802.11.
    • Cost-effective connection to equipment located in hard-to-access or aggressive environments.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie