Startseite

SIEMENS - SIE6GK57951TR100AA6 R-SMA TERMINATOR TI 795-1R - 6GK57951TR100AA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852852

Artikelnummer

SIE6GK57951TR100AA6

Herstellernummer

6GK57951TR100AA6

Hersteller

SIE

    Terminale maschio R-SMA impedenza TI795-1R 2,4 e 5 GHz

    Il terminale maschio R-SMA TI795-1R è progettato per garantire una connessione affidabile nelle frequenze di 2,4 e 5 GHz.

    Dettagli tecnici:

    • Impedanza: 50Ohm
    • Gamma di frequenza: 0 ..... 6 GHz
    • Classificazione IP: IP65
    • Confezione: 3 pezzi
    • Applicazione: SIMATIC NETResistenza terminale IWLAN

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione robusta e resistente ad ambienti difficili.
    • Compatibilità con diverse apparecchiature grazie alla gamma di frequenza estesa.
    • Facile installazione e utilizzo.
    • Maggiore efficienza delle comunicazioni wireless nelle reti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie