SIEMENS - SIE6GK57938DP000AA0 IWLAN ANTENNA ANT793-8DP - 6GK57938DP000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 101 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169854962
Artikelnummer
SIE6GK57938DP000AA0
Herstellernummer
6GK57938DP000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
- Effetto direzionale: 13/13,5 dBi
- Classificazione IP: IP66/67
- Temperatura operativa: -40-+80 °C
- Frequenza: 4,9-5,35 GHz
- Connettore: N-femmina
- Compliance: Wi-Fi e omologazioni nazionali
- Montaggio: a parete o su palo
- Dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DP, 1x supporto di montaggio per l'orientamento
- Elevate amplificazioni passive e lunghe portate grazie alla concentrazione del campo radio.
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti o aggressivi.
- Protezione dell'investimento con conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo.
Antenna ANT793-8DP
L'antenna è perfettamente adatta per il montaggio salvaspazio a parete o su palo, offrendo una copertura radio mirata di percorsi di magazzini e comunicazione tra edifici su lunghi percorsi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


