SIEMENS - SIE6GK57938DL000AA0 IWLAN ANTENNA ANT793-8DL - 6GK57938DL000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP66
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 283 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169855938
Artikelnummer
SIE6GK57938DL000AA0
Herstellernummer
6GK57938DL000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
283 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
- Polarizzazione: verticale-orizzontale
- Effetto direzionale: forte
- Prese: 2x N-femmina
- Gain: 14 dBi
- Protezione IP: IP66 (-45-+70 °C)
- Frequenza: 5 GHz
- Applicazioni: adatto per applicazioni ferroviarie
- Compliance: Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali
- Montaggio: a parete o su palo
- Dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DL, 1x supporto di montaggio per l'orientamento
- Copertura radio mirata di percorsi di magazzini/trasloelevatori.
- Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi.
- Elevata portata di dati e maggiore affidabilità del collegamento radio grazie all'utilizzo mirato della propagazione multipath.
- Possono essere trasmessi contemporaneamente due flussi di dati.
- Elevate amplificazioni passive e lunghe portate grazie alla concentrazione del campo radioe al piccolo angolo di apertura.
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo.
- Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.
Antenna ANT793-8DL
L'antenna è perfettamente adatta per il montaggio salvaspazio a parete o su palo lungo rotaia e in tunnel.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


