SIEMENS - SIE6GK57938DK000AA0 IWLAN ANTENNA ANT793-8DK - 6GK57938DK000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - nein
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169854603
Artikelnummer
SIE6GK57938DK000AA0
Herstellernummer
6GK57938DK000AA0
Hersteller
SIE
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
nein
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anschlussart:
Buchse
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
371 mm
Breite:
371 mm
Tiefe:
40 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45...70 °C
- Forte effetto direzionale
- 23 dBi di guadagno
- IP67 (-45-+70 °C)
- Frequenza: 5 GHz
- Wi-Fi Compliance e osservazione delle omologazioni nazionali
- Montaggio a parete o su palo
- Istruzioni compatte cartacee in tedesco/inglese
- Dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DK, 1x supporto di montaggio per l'orientamento
- Copertura radio mirata di percorsi di magazzini/trasloelevatori.
- Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi.
- Elevata portata di dati e maggiore affidabilità del collegamento radio.
- Possibilità di trasmettere contemporaneamente due flussi di dati.
- Elevate amplificazioni passive e lunghe portate grazie alla concentrazione delcampo radio.
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11.
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti o aggressivi.
Antenna ANT793-8DK
L'antenna è perfettamente adatta per il montaggio salvaspazio a parete o su palo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


