SIEMENS - SIE6GK57938DJ000AA0 IWLAN ANTENNA ANT793-8DJ - 6GK57938DJ000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzart (IP) - IP67
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169854597
Artikelnummer
SIE6GK57938DJ000AA0
Herstellernummer
6GK57938DJ000AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
190 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
30.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45...70 °C
- Tipo: ANT793-8DJ IWLAN
- Dipolo: Verticale-orizzontale polarizzato
- Guadagno: 18 dBi
- Protezione: IP67 (-45-+70 °C)
- Frequenza: 5 GHz
- Conformità Wi-Fi: Rispetto delle omologazioni nazionali
- Montaggio: A parete o su palo
- Dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DJ, 1x supporto di montaggio
- Istruzioni: Cartacee in tedesco/inglese
- Comunicazione efficiente tra edifici su lunghi percorsi.
- Elevata portata di dati e maggiore affidabilità del collegamento radio attraverso la propagazione multipath.
- Trasmissione simultanea di due flussi di dati, aumentando la capacità di comunicazione.
- Elevate amplificazioni passive e lunghe portate, superando grandi distanze con un campo radio concentrato.
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11.
- Collegamento economico a dispositivi situati in ambienti remoti o difficilmente accessibili.
Antenna ANT793-8DJ
L'antenna ANT793-8DJ è progettata per una copertura radio mirata, ideale per il montaggio a parete o su palo, con un forte effetto direzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


