Startseite

SIEMENS - SIE6GK57934MN000AA6 SIMATIC NET IWLAN RCOAX ANT793-4MN - 6GK57934MN000AA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 78.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851534

Artikelnummer

SIE6GK57934MN000AA6

Herstellernummer

6GK57934MN000AA6

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

78.7 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

    Antenna ANT793-4MN IWLAN

    Questo prodotto è progettato per l'uso in collegamento con un cavo coassiale in ambienti ristretti, offrendo una caratteristica omnidirezionale con una potenza di 6dBi.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica omnidirezionale con guadagno di 6dBi
    • Connettore N-femmina
    • Protezione IP65
    • Intervallo di temperatura: -40 a +70 °C
    • Frequenza operativa: 5GHz

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale
    • Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi
    • Ideale per l'uso in trasportatori aerei monorotaia e magazzini a scaffali verticali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie