Startseite

SIEMENS - SIE6GK57928DN000AA6 IWLAN ANTENNA ANT792-8DN - 6GK57928DN000AA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - N

  • Antennengewinn - -99999 dBi

  • Montageart - Mastmontage

  • MIMO - nein

  • Geeignet für Innenräume - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852708

Artikelnummer

SIE6GK57928DN000AA6

Herstellernummer

6GK57928DN000AA6

Hersteller

SIE

Anschluss:

N

Antennengewinn:

-99999 dBi

Montageart:

Mastmontage

MIMO:

nein

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anschlussart:

Buchse

Max. Reichweite:

1000 m

Schutzart (IP):

IP23

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

-99999 m

Höhe:

200 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

43 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

    Antenna ANT792-8DN

    L'antenna è perfettamente adatta per il montaggio salvaspazio a parete o su palo, garantendo una copertura radio mirata.

    Dettagli tecnici:

    • Gain: 14 dBi
    • Protection rating: IP23
    • Operating temperature: -40 to +70 °C
    • Frequency: 2.4 GHz
    • Compliance: Wi-Fi Compliance, osservare le omologazioni nazionali
    • Mounting: Montaggio a parete o su palo
    • Included accessories: 1x ANT792-8DN, 1x supporto di montaggio per l'orientamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Copertura radio mirata di percorsi di magazzini/trasloelevatori.
    • Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi.
    • Elevate amplificazioni passive e lunghe portate grazie alla concentrazione del campo radio.
    • Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto intutto il mondo.
    • Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie