SIEMENS - SIE6GK57926MN000AA6 IWLAN ANTENNA ANT792-6MN - 6GK57926MN000AA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Max. Reichweite - 200 m
Schutzart (IP) - IP67
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169852692
Artikelnummer
SIE6GK57926MN000AA6
Herstellernummer
6GK57926MN000AA6
Hersteller
SIE
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
370 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
- Caratteristica omnidirezionale con connettore N femmina
- Guadagno: 6 dBi
- Classe di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: -40 a +70 °C
- Frequenza: 2,4 GHz
- Wi-Fi Compliance secondo standard IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz
- Data rate fino a 450 Mbit/s
- Montaggio a parete o su palo
- In dotazione: 1x ANT792-6MN, 1x resistenza terminale TI795-1R
- Miglioramento della qualità del collegamento grazie alla concentrazione del campo radio
- Protezione dell'investimento con la conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello globale
- Collegamenti economici in ambienti remoti o difficilmente accessibili
Antenna ANT792-6MN
Il prodotto è un'antenna omnidirezionale progettata per ottimizzare le comunicazioni in un contesto Industrial Wireless LAN (IWLAN).
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


