Startseite

SIEMENS - SIE6GK57924DN000AA6 RCOAX ANT792-4DN 24GHZ - 6GK57924DN000AA6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 78.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851190

Artikelnummer

SIE6GK57924DN000AA6

Herstellernummer

6GK57924DN000AA6

Hersteller

SIE

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

78.7 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

    Antenna ANT792-4DN IWLAN

    La antenna ANT792-4DN IWLAN è progettata per sistemi RCoax, offrendo un'antenna elicoidale circolare polarizzante per applicazioni in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • 4dBi antenna elicoidale
    • Polarizzazione circolare a rotazione destrorsa
    • Connettore N-femmina IP65
    • Temperatura operativa da -40 a +70 °C
    • Frequenza operativa: 2,4 GHz
    • Conformità allo standard IEEE 802.11

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione dell'investimento grazie alla conformità agli standard internazionali.
    • Collegamento economico con apparecchiature in ambienti difficilmente accessibili o aggressivi.
    • Ideale per applicazioni in sistemi con movimenti limitati come trasportatori aerei e magazzini a scaffali verticali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie