Startseite

SIEMENS - SIE6GK57882GD000TA0 SCALANCE W788-2 M12 EEC - 6GK57882GD000TA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169310390

Artikelnummer

SIE6GK57882GD000TA0

Herstellernummer

6GK57882GD000TA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

450 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

176 mm

Tiefe:

79 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

8

Geeignet für Deckenmontage:

nein

    Iwlan Access Point, Scalance W788-2 M12 Eec

    Access Point per l'interconnessione in rete wireless sul posto di sezioni di impianto con esigenza di ampie larghezze di banda.

    Dettagli tecnici:

    • 2 interfacce radio
    • 6 connessioni antenna N-CON
    • IEEE 802.11a/b/g/h/n
    • Frequenza: 2,4/5 GHz
    • 450 Mbit/s lordi per radio
    • 1x M12 max. 1 Gbit/s
    • PoE
    • Ridondante DC 24 V, A-coded M12 IP65
    • Temperatura operativa: -40..+70°C
    • WPA2/802.11i/e
    • Conformal Coating EN 50155, EN 45545
    • ID cert.: RAPN-W2-M12-E3

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo in ambientiparticolarmente gravosi e omologazione per il settore del traffico stradale e ferroviario
    • Collegamenti radio stabili grazie alla tecnologia MIMO 3x3
    • Comunicazione wireless sicura fino a 450 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe
    • Resistente a urti, vibrazioni e condensa
    • Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive (iFeatures) mediante supporto di memoria rimovibile (plug)
    • Possibilità di aumentare la sicurezza attivando Inter AP Blocking con un Plug speciale
    • Accesso a un ampio portfolio di antenne, connettori e accessori di montaggio per un sistema completo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie