Startseite

SIEMENS - SIE6GK57882GD000AA0 SCALANCE W788-2 M12 - 6GK57882GD000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 h

  • Verschlüsselung - WEP

  • Anschluss für externe Antenne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169239097

Artikelnummer

SIE6GK57882GD000AA0

Herstellernummer

6GK57882GD000AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

450 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 h

Verschlüsselung:

WEP

Anschluss für externe Antenne:

ja

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

VPN-Security:

nein

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

176 mm

Tiefe:

79 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

8

Geeignet für Deckenmontage:

nein

    Iwlan Access Point, Scalance W788-2 M12

    Access Point per l'interconnessione in rete wireless sul posto di sezioni di impianti con esigenza di ampie larghezze di banda.

    Dettagli tecnici:

    • 2 interfacce radio
    • 6 connessioni antenna N-CON
    • Supporto iFeature via KEY-PLUG
    • IEEE 802.11a/b/g/h/n
    • Frequenze 2,4/5 GHz
    • 450 Mbit/s lordi per interfaccia radio
    • 1x M12 max. 1 Gbit/s
    • PoE, DC 24 V ridondante
    • A-coded M12 IP65
    • Temperatura operativa: -20..+60°C
    • Slot per plug
    • WPA2/802.11i/e
    • ID cert. RAPN-W2-M12-E3

    Vantaggi per il cliente:

    • Realizzazione di collegamenti wireless stabili grazie alla tecnologia MIMO 3x3.
    • Comunicazione wireless sicura fino a 450 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe.
    • Custodia robusta in alluminio resistente a forti sollecitazioni meccaniche come urti e vibrazioni.
    • Installazione senza quadro elettrico per applicazioni industriali.
    • Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive tramite supporto di memoria rimovibile (plug).
    • Accesso a una gamma completa di accessori per il sistema, includendo antenne, connettori e strumenti di montaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie