SIEMENS - SIE6GK57882FC000AA0 SCALANCE W788-2 RJ45 - 6GK57882FC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Packung
1 ST
EAN
4019169239110
Artikelnummer
SIE6GK57882FC000AA0
Herstellernummer
6GK57882FC000AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Benutzer:
8
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- 2 interfacce radio
- 6 collegamenti antenna R-SMA
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- Standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenza 2,4/5 GHz
- Velocità lordo 450 Mbit/s per interfaccia radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE, DC 24 V ridondante
- Blocco morsetti
- Classificazione IP30
- Temperatura operativa da -20 a +60°C
- Slot per plug
- Comunicazione wireless tramite PROFINET con PROFIsafe
- Collegamenti radio stabili grazie alla tecnologia MIMO 3x3
- Adatta per installazione in quadri elettrici e in impianti industriali
- Custodia robusta in alluminio per resistenza a urti e vibrazioni
- Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive
- Gamma completa di accessori disponibili per una personalizzazione del sistema
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45
Access Point per l'interconnessione in rete wireless sul posto di sezioni di impianti con esigenza di ampie larghezze di banda.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


