SIEMENS - SIE6GK57781GY000TA0 SCALANCE W778-1 M12 EEC - 6GK57781GY000TA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2
Packung
1 ST
EAN
4047622420881
Artikelnummer
SIE6GK57781GY000TA0
Herstellernummer
6GK57781GY000TA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
45 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Benutzer:
28
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- 1 interfaccia radio
- 2 connessioni antenna N-CON
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- Standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenze 2,4/5 GHz
- Data rate lordo 300 Mbit/s
- 2x M12 max. 100 Mbit/s
- Switch a 2 porte con PoE integrato
- DC 24 V ridondante
- IP65, temperatura operativa -40 … +75 °C
- Conformal Coating EN 50155, EN45545
- Collegamento radio affidabile grazie alla tecnologia MIMO e monitoraggio del canale radio
- Funzionamento deterministico con tempi di risposta definiti sul canale radio
- Aumento della sicurezza della rete con KEY-PLUG W700 Security e Inter AP-Blocking
- Versatilità di montaggio tramite adattatori per guida DIN, adattatori angolari o avvitamento diretto alla parete
- Utilizzabile in condizioni ambientali difficili grazie al Conformal Coating e campo di temperatura esteso
- Ampio portfolio di accessori disponibili tra cui antenne, connettori e attrezzi di montaggio
Iwlan Access Point, Scalance W778-1 M12 Eec
L'Access Point si presta all'uso nell'automazione industriale e supporta la creazione di reti radio Industrial Wireless LAN (IWLAN) per applicazioni esterne.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


