SIEMENS - SIE6GK57781GY000AA0 SCALANCE W778-1 M12 - 6GK57781GY000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2
Packung
1 ST
EAN
4047622420843
Artikelnummer
SIE6GK57781GY000AA0
Herstellernummer
6GK57781GY000AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
45 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Benutzer:
28
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- 1 interfaccia radio
- 2 collegamenti antenna N-CON
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- Standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenze 2,4/5 GHz
- Data rate lordo 300 Mbit/s
- 2x M12 max. 100 Mbit/s
- Switch a 2 porte con PoE integrato
- DC 24 V ridondante
- Grado di protezione IP65
- Campo di temperatura -20 °C ... 60 °C
- Slot per plug WPA2/802.11i/e
- Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico.
- Custodia in alluminio compatta, resistente a urti e vibrazioni per requisiti meccanici elevati.
- Traffico dati prevedibile e tempi di risposta definiti sul canale radio.
- Collegamento radio affidabile grazie all'utilizzo della tecnologia MIMO e il monitoraggio del canale radio.
- Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive mediante Key-Plug.
Iwlan Access Point, SCALANCE W778-1 M12
Access Point adatto per il montaggio sul posto semplice, salvaspazio e senza quadro elettrico nell'ambito dell'automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


