SIEMENS - SIE6GK57741FX000AA0 SCALANCE W774-1 RJ45 - 6GK57741FX000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2
Packung
1 ST
EAN
4047622154724
Artikelnummer
SIE6GK57741FX000AA0
Herstellernummer
6GK57741FX000AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
127 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Benutzer:
28
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- 1 interfaccia radio
- 2 collegamenti antenna R-SMA
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Data rate lordo 300 Mbit/s
- 2x RJ45 max. 100 Mbit/s
- Switch a 2 porte con PoE integrato
- DC 24 V ridondante
- Blocco morsetti, IP30
- Temperatura operativa: -20 ... 60 °C
- Slot per plug WPA2/802.11i/e
- ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2
- Dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco morsetti
- Consente la messa in servizio wireless sull'impianto con interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico.
- Custodia in alluminio piatta e compatta, resistente a urti e vibrazioni, adatta per requisiti meccanici elevati.
- Comunicazione wireless sicura fino a 300 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe.
- Accesso wirelessper service e manutenzione, riducendo i costi per la sostituzione di linee di cavi.
- Design SIMATIC per un impiego salvaspazio ed efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
- Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive(iFeatures) tramite supporto di memoria rimovibile.
- Gamma completa di accessori con un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzispelafili e accessori di montaggio.
Iwlan Access Point, Scalance W774-1 Rj45
Access Point scalabile con una interfaccia radio incorporata per la realizzazione di collegamenti radio con iFeatures tramite supporto di memoria rimovibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


