SIEMENS - SIE6GK57661GE007DA0 SCALANCE WAM766-1 - 6GK57661GE007DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
395 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622889923
Artikelnummer
SIE6GK57661GE007DA0
Herstellernummer
6GK57661GE007DA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
- Interfaccia radio: 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Data rate: 1201 Mbit/s (lordo) per ogni interfaccia radio
- Collegamenti: 2 collegamenti N-Connect
- Porta M12: 1x porta M12 10/100/1000 Mbit/s
- Alimentazione: DC 24 V ridondante, PoE
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura operativa: -30 ... +60 °C
- Slot per: CLP, DI/DO, A-coded
- Omologazioni: ID-Cert: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1
- Connessione wireless per service e manutenzione, rendendo la messa in servizio semplice ed economica.
- Traffico dati prevedibile e tempi di risposta definiti sul canale radio, garantendo un collegamento radio affidabile.
- Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale.
- Forma costruttiva leggera e compatta per un impiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
- Design SIMATIC per un'installazione salvaspazio nel quadro elettrico su guide DIN standard.
- Completo di un ampio portafoglio di accessori tra cui antenne, connettori e attrezzi di montaggio per un sistema ottimale.
Iwlan Access Point, SCALANCE WAM766-1
Access Point con una interfaccia radio integrata per l'installazione nel quadro elettrico in impianti industriali come monorotaie sospese e sistemi di trasporto automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


