SIEMENS - SIE6GK57661GE003DA0 SCALANCE WUM766-1 - 6GK57661GE003DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1
Packung
1 ST
EAN
4047622889947
Artikelnummer
SIE6GK57661GE003DA0
Herstellernummer
6GK57661GE003DA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
- Interfaccia radio, 2,4/5 GHz
- Supporto iFeature via CLP
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Data rate lordo di 1201 Mbit/s per interfaccia radio
- 1x porta M12 10/100/1000 Mbit/s
- DC 24 V ridondante
- L-coded M12 PoE
- Grado di protezione IP65
- Operatività da -30 ... +60 °C
- Dimensioni compatte per montaggio nel quadro elettrico
- Funzioni di comunicazione PROFINET ePROFIsafe
- Gestione tramite Web Server e SNMP
- Integrazione efficiente di impianti industriali in infrastrutture WLAN
- Sostituzione economica di linee cavi
- Forma costruttiva leggera e compatta, ottimale per sistemi di trasporto automatici (AGV)
- Comunicazione wireless sicura e deterministica, con tempi di risposta definiti
- Risparmio di costi con l'utilizzo di una rete radio unica
- Accesso a un ampio portfolio di accessori, inclusi antenne e connettori
Iwlan Client, Scalance Wum766-1
Il SCALANCE WUM766-1 è un'interfaccia radio progettata per offrire comunicazione wireless sicura in contesti industriali, supportando Wi-Fi 6 con un data rate lordo di 1201 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


