Startseite

SIEMENS - SIE6GK57631AL007DA0 SCALANCE WAM763-1 - 6GK57631AL007DA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s

  • Managed - ja

  • Ethernet - ja

  • Bridgefunktion - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622944745

Artikelnummer

SIE6GK57631AL007DA0

Herstellernummer

6GK57631AL007DA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

1201 Mbit/s

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Bridgefunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

35 mm

Höhe:

152.5 mm

Tiefe:

137 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

    IwLAN Access Point, SCALANCE WAM763-1

    Access Point con una interfaccia radio integrata per l'installazione nel quadro elettrico in impianti industriali come monorotaie sospese e sistemi di trasporto automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia radio: 1
    • Frequenze: 2,4/5 GHz
    • Standard WLAN: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
    • Data rate lordo: 1201 Mbit/s
    • Collegamenti: 2 collegamenti R-SMA
    • Porte: 4x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s
    • Alimentazione: DC 24 V ridondante
    • Grado di protezione: IP30
    • Intervallo di temperatura: -30 ... +60 °C
    • Slot per CLP: Sì
    • Omologazioni: osservare le omologazioni nazionali
    • Dotazione di fornitura: copertura posto connettore CLP, coperture collegamenti d'antenna, 3x blocco morsetti DI/DO

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente la messa in servizio wireless sull'impianto, rendendo la rete delle macchine semplice ed economica.
    • Funzionamento deterministico e tempi di risposta definiti sul canale radio, garantendo un collegamento radioaffidabile.
    • Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale.
    • Accesso wireless per service e manutenzione.
    • Design compatto e leggero per un impiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
    • Ampliabile con dati video e supportato da un ampio portfolio di antenne e accessori di montaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie