SIEMENS - SIE6GK57631AL003DA0 SCALANCE WUM763-1 - 6GK57631AL003DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - ja
Ethernet - ja
Bridgefunktion - ja
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
391 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622944738
Artikelnummer
SIE6GK57631AL003DA0
Herstellernummer
6GK57631AL003DA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Bridgefunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
- Interfaccia radio: 1, 2,4/5 GHz
- R-SMA: 2 collegamenti
- Supporto iFeature: tramite CLP
- Standard: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Data rate lordo: 1201 Mbit/s
- Porti RJ45: 4x porte da 10/100/1000 Mbit/s
- Alimentazione: DC 24 V ridondante
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura operativa: -30 ... +60 °C
- Dimensioni compatte: per montaggio in quadro elettrico
- Integra impianti industriali con una sostituzione economica delle linee cablate.
- Forma costruttiva leggera e compatta ideale per sistemi di trasportoautomatici (AGV).
- Futuro garantito grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11.
- Traffico dati prevedibile per funzionamento deterministico e requisiti di real-time.
- Semplici operazioni di gestione tramite Web Server e SNMP.
- Risparmio di costi utilizzando una unica rete radio.
- Accesso a un ampio portafoglio di accessori per una completa integrazione del sistema.
Iwlan Client, con DI/DO Scalance WUM763-1
Il prodotto è progettato per fornire una comunicazione wireless sicura tramite PROFINET, integrando impianti industriali in infrastrutture WLAN.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


