Startseite

SIEMENS - SIE6GK57621AJ001AA0 SCALANCE WUB762-1 - 6GK57621AJ001AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 601 Mbit/s

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623061137

Artikelnummer

SIE6GK57621AJ001AA0

Herstellernummer

6GK57621AJ001AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

601 Mbit/s

Ethernet:

ja

IWLAN Client, SCALANCE WUB762-1, 1 interfaccia radio, 1 connessione dantenna R-SMA, IEEE 802.11ax, 2,4/5GHz, data rate lordo 601 Mbit/s, 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, 0 ... +55°C, WPA3, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: ELAX-W1-RJ-E1, dotazione di fornitura: avvertenze di sicurezza tedesco/inglese, 1x blocco morsetti, per limpiego fuori da USA/Israele IWLAN Client, SCALANCE WUB762-1, 1 interfaccia radio, 1 collegamento antenna R-SMA, IEEE 802.11ax, 2,4/5 GHz, data rate lordo 601 Mbit/s, 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, 0 ... +55 °C, WPAX, osservare le omologazioni nazionali! ID CERT: ELN-XX-XX-XX, dotazione di fornitura: avvertenze di sicurezza tedesco/inglese, 1x blocco morsetti; per il funzionamento al di fuori di USA/Israele

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie