SIEMENS - SIE6GK57611FC000AB0 SCALANCE W761-1 RJ45 (US-VERSION) - 6GK57611FC000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Packung
1 ST
EAN
4047622194515
Artikelnummer
SIE6GK57611FC000AB0
Herstellernummer
6GK57611FC000AB0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
74 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anzahl der Benutzer:
28
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- 1 interfaccia radio
- 1 collegamento antenna R-SMA
- Standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenze 2,4/5 GHz
- Data rate lordo 150 Mbit/s
- 1x RJ45 max. 100 Mbit/s
- Tensione DC 24 V
- Blocco di fissaggio
- Grado di protezione IP20
- Temperatura operativa da 0 a +55 °C
- Sicurezza WPA2/802.11i/e
- ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1, FCC ID: LYHELN1V1
- Dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM tedesco/inglese, 1x blocco di fissaggio (solo per il funzionamento negli USA)
- Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico.
- Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio.
- Collegamento radio affidabile e conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale.
- Accesso wireless per service e manutenzione.
- Forma costruttiva leggera e compatta per l'impiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
- Design salvaspazio grazie al design SIMATIC.
- Gamma completa di accessori disponibili per una migliore integrazione del sistema.
IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45
Access Point con una interfaccia radio integrata per l'installazione nel quadro elettrico in impianti industriali come trasportatori a monorotaia aerea sospesa e sistemi di trasporto automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


