Startseite

SIEMENS - SIE6GK57611FC000AA0 SCALANCE W761-1 RJ45 - 6GK57611FC000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622155158

Artikelnummer

SIE6GK57611FC000AA0

Herstellernummer

6GK57611FC000AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

150 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

74 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anzahl der Benutzer:

28

Geeignet für Deckenmontage:

nein

    Iwlan Access Point, Scalance W761-1 Rj45

    Access Point con una interfaccia radio integrata per l'installazione nel quadro elettrico in impianti industriali come trasportatori a monorotaia aerea sospesa e sistemi di trasporto automatici.

    Dettagli tecnici:

    • 1 interfaccia radio
    • 1 collegamento antenna R-SMA
    • Standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
    • Frequenze 2,4/5 GHz
    • Data rate lordo 150 Mbit/s
    • 1x RJ45, max. 100 Mbit/s
    • Alimentazione DC 24 V
    • Blocco morsetti
    • Grado di protezione IP20
    • Temperatura operativa 0... +55 °C
    • WPA2/802.11i/e
    • Conformità a omologazioni nazionali (ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1)
    • Dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM tedesco/inglese e 1x blocco morsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico.
    • Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio.
    • Collegamento radio affidabile e a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11.
    • Accesso wireless per service e manutenzione.
    • Forma costruttiva leggera e compatta per l'impiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
    • Ampliabile con dati video e impiego salvaspazio grazieal design SIMATIC.
    • Accesso a una gamma completa di accessori, inclusi antenne, connettori e accessori di montaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie