Startseite

SIEMENS - SIE6GK57381GY000AA0 SCALANCE W738-1 M12 - 6GK57381GY000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622420867

Artikelnummer

SIE6GK57381GY000AA0

Herstellernummer

6GK57381GY000AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

140 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

45 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

28

Geeignet für Deckenmontage:

nein

    Iwlan Client, SCALANCE W738-1 M12

    Il prodotto SCALANCE W738-1 M12 è un sistema radio versatile progettato per la gestione efficiente dei collegamenti wireless in ambienti industriali, supportando dati fino a 300 Mbit/s.

    Dettagli tecnici:

    • 1 interfaccia radio
    • 2 collegamenti antenna N-CON
    • Supporto iFeature via KEY-PLUG
    • IEEE 802.11a/b/g/h/n
    • Frequenza: 2,4/5 GHz
    • Data rate lordo: 300 Mbit/s
    • 2x M12 max. 100 Mbit/s
    • Switch a 2 porte con PoE integrato
    • DC 24 V ridondante
    • M12 A-coded, IP65
    • Temperatura operativa: -20 ... 60 °C
    • Slot per plug WPA2/802.11i/e
    • ID-Cert: MSN65-W1-M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento radio affidabile grazie alla tecnologia MIMO e monitoraggio del canale radio.
    • Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza.
    • Possibilità di trasmettere dati di sicurezza tramite PROFIsafe o CIP.
    • Flessibilità nell'espansione delle feature con KEY-PLUG.
    • Risparmio di costi utilizzando una rete radio unica.
    • Gestione semplice tramite Web Server e SNMP.
    • Sostituzione rapida dell'apparecchiatura in caso di guasto con C-Plug opzionale.
    • Applicazioni ad elevata intensità di dati come video in streaming.
    • Dimensioni compatte per un montaggio efficiente nel quadro elettrico.
    • Ampio portfolio di accessori disponibili per completare il sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie