Startseite

SIEMENS - SIE6GK57341FX000AB0 SCALANCE W734-1 RJ45 (US-VERSION) - 6GK57341FX000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622155431

Artikelnummer

SIE6GK57341FX000AB0

Herstellernummer

6GK57341FX000AB0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

26 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

127 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

28

Geeignet für Deckenmontage:

nein

    IWLAN Client, SCALANCE W734-1

    Il SCALANCE W734-1 è un dispositivo progettato per la gestione del collegamento radio di fino a otto apparecchiature collegate con connessione Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • 1 interfaccia radio
    • 2 collegamenti per antenne R-SMA
    • Supporto iFeature via KEY-PLUG
    • IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
    • Data rate lordo 300 Mbit/s
    • 2x RJ45 max. 100 Mbit/s
    • Switch a 2 porte con PoE integrato
    • DC 24 V ridondante
    • IP30, temperatura operativa da -20 a 60 °C
    • Slot per plug WPA2/802.11i/e
    • Conformità agli standard nazionali (ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2, FCC ID: LYHMSN1V1)
    • Compatto e installabile vicino al SIMATIC S7-1500 oppure ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Traffico dati prevedibile e tempi di risposta definiti tramite iFeatures.
    • Collegamento radio affidabile grazie alla tecnologia MIMO e monitoraggio del canale.
    • Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza.
    • Trasmissione sicura dei dati tramite PROFIsafe o CIP.
    • Flessibilità e protezione dell'investimento tramite ampliamenti delle Feature con KEY-PLUG.
    • Risparmio di costi utilizzando un'unica rete radio.
    • Gestione semplice tramite Web Server e SNMP.
    • Sostituzione rapida dell'apparecchiatura con supporto di memoria rimovibile C-Plug opzionale.
    • Adatto per applicazioni ad elevata intensità di dati come Video-Streaming.
    • Accessori vari come antenne, connettori e strumenti di montaggio disponibili per un sistema completo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie