Startseite

SIEMENS - SIE6GK57221FC000AA0 SCALANCE W722-1 RJ45 - 6GK57221FC000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622155141

Artikelnummer

SIE6GK57221FC000AA0

Herstellernummer

6GK57221FC000AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

150 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

74 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anzahl der Benutzer:

28

Geeignet für Deckenmontage:

nein

    Iwlan Client, Scalance W722-1

    Il SCALANCE W722-1 è un dispositivo per la gestione del collegamento radio che offre comunicazione wireless sicura tramite PROFINET con PROFIsafe fino a 150 Mbit/s.

    Dettagli tecnici:

    • Interfacce: 1x RJ45, 1 interfaccia radio, 1 collegamento antenna R-SMA
    • Standard supportati: IEEE 802.11a/b/g/h/n
    • Frequenze: 2,4/5 GHz
    • Data rate lordo: 150 Mbit/s
    • Max. velocità RJ45: 100 Mbit/s
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Protezione: IP20
    • Temperatura operativa: 0... +55 °C
    • Omologazioni: osservare le omologazioni nazionali, ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1
    • Dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM in tedesco/inglese, 1x blocco morsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione di impianti industriali in infrastrutture WLAN con una soluzioneeconomica rispetto a linee cavi.
    • Forma costruttiva leggera e compatta per un uso efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
    • Facile installazione vicino al SIMATIC ET 200SP per ottimizzare gli spazi.
    • Funzionamento deterministico con traffico dati prevedibile e tempi di risposta definiti.
    • Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza.
    • Semplice gestione tramite Web Server e SNMP per una facile configurazione.
    • Risparmio di costi grazie all'uso di un'unica rete radio.
    • Accessori completi disponibili, tra cui antenne, connettori e attrezzi per una configurazione ottimale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie