SIEMENS - SIE6GK57211FC000AB0 SCALANCE W721-1 RJ45 (US-VERSION) - 6GK57211FC000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Packung
1 ST
EAN
4047622155417
Artikelnummer
SIE6GK57211FC000AB0
Herstellernummer
6GK57211FC000AB0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
VPN-Security:
nein
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Firewall:
nein
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
74 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anzahl der Benutzer:
28
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- Interfaccia radio: 1
- Collegamento antenna: 1 R-SMA
- Standard WLAN: IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenza: 2,4/5 GHz
- Data rate lordo: 150 Mbit/s
- Link RJ45: max. 100 Mbit/s
- Alimentazione: DC 24 V
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: 0... +55 °C
- Dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese; 1x blocco di fissaggio
- ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1
- FCC ID: LYHELN1V1
- Integrazione economica di componenti industriali in infrastrutture WLAN.
- Riduzione dei costi sostituendo le linee cavi con una rete radio.
- Design compatto e leggero per un efficiente impiego su sistemi di trasporto automatici (AGV).
- Facile montaggio direttamente a fianco del SIMATIC ET 200SP.
- Gestione semplice tramite Web Server e SNMP.
- Affidabilità del collegamento radio e prevedibilità del traffico dati.
- Accesso a un ampio portafoglio di antenne e accessori per un sistema completo.
Iwlan Client, Scalance W721-1
Il prodotto è progettato per l'integrazione di nodi/partner Industrial Ethernet in reti radio IWLAN a 2,4 GHz e 5GHz, offrendo così una soluzione flessibile e wireless.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


