SIEMENS - SIE6GK57211FC000AA0 SCALANCE W721-1 RJ45 - 6GK57211FC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - ja
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Packung
1 ST
EAN
4019169291088
Artikelnummer
SIE6GK57211FC000AA0
Herstellernummer
6GK57211FC000AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
VPN-Security:
nein
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Firewall:
nein
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
74 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
- Interfaccia: 1 RJ45
- Interfaccia radio: 1 interfaccia, 1 collegamento antenna R-SMA
- Standard WLAN: IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenza: 2,4/5 GHz
- Data rate lordo: 150 Mbit/s
- Max. RJ45: 100 Mbit/s
- Alimentazione: DC 24 V
- Classificazione IP: IP20
- Temperatura operativa: 0... +55 °C
- Certificazioni: ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1
- Accessori inclusi: manuali su CD-ROM (tedesco/inglese), 1x blocco morsetti
- Integrazione economica di componenti industriali in infrastrutture WLAN, riducendo la necessità di cavi.
- Design compatto e leggero, ideale per sistemi di trasporto automatici (AGV).
- Installazione salvaspazio nel quadro elettrico grazie al design SIMATIC.
- Futuro garantito con la conformità agli standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuti a livello mondiale.
- Traffico dati prevedibile e affidabile con tempi di risposta definiti.
- Riduzione dei costi attraverso l'uso di un'unica rete radio.
- Gestione semplice tramite Web Server e SNMP.
- Accesso a una gamma completa di accessori come antenne, connettori e attrezzi per un sistema completo.
Iwlan Client, Scalance W721-1
Il SCALANCE W721-1 è un dispositivo IWLAN progettato per l'integrazione di nodi/partner Industrial Ethernet in reti radio, fornendo una comunicazione wireless affidabile con un data rate lordo fino a 150 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


