Startseite

SIEMENS - SIE6GK56462GS002AC2 SCALANCE SC646-2C - 6GK56462GS002AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • xDSL - nein

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 6

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622516393

Artikelnummer

SIE6GK56462GS002AC2

Herstellernummer

6GK56462GS002AC2

Hersteller

SIE

xDSL:

nein

Anzahl der WAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

6

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Leerchassis:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scalance sc646-2c industrial security appliance

    Il SCALANCE SC646-2C offre protezione per apparecchi e reti nella produzione discreta e nell'industria di processo, assicurando la sicurezza della comunicazione industriale con funzionalitàavanzate come firewall e VPN.

    Dettagli tecnici:

    • 4x porte RJ45 elettriche da 10/100/1000 Mbit/s
    • 2x porte Combo elettriche oppure ottiche
    • Conversione d'indirizzo (NAT/NAPT)
    • Collegamento a SINEMA RC
    • Compatibile con ambienti di automazione industriale
    • Integrazione senza riconfigurazione di nodi terminali
    • Robusto e progettato per uso industriale

    Vantaggiper il cliente:

    • Protezione delle reti da accessi non autorizzati e creazione di una DMZ
    • Scambio dati con altre reti senza accesso diretto alla rete di produzione
    • Controllo e filtraggio del traffico grazie a firewall integrati
    • Facile installabilità e minimi tempi di fermo in caso di guasto
    • Completamento del sistema con accessori come software e cavi appropriati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie