Startseite

SIEMENS - SIE6GK56262GS002AC2 SCALANCE SC626-2C - 6GK56262GS002AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • xDSL - nein

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 6

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

360 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047622825495

Artikelnummer

SIE6GK56262GS002AC2

Herstellernummer

6GK56262GS002AC2

Hersteller

SIE

xDSL:

nein

Anzahl der WAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

6

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Leerchassis:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scalance sc626-2c industrial security appliance

    Il SCALANCE SC626-2C è progettato per la protezione di apparecchi e reti nella produzione discreta e nell'industria di processo, offrendo sicurezza della comunicazione industriale tramite firewall.

    Dettagli tecnici:

    • Firewall per la sicurezza della comunicazione industriale
    • Separazione della rete secondo PROFIsafe
    • Conversione di indirizzo (NAT/NAPT)
    • Collegamento a SINEMA RC
    • 4x porte elettriche 10/100/1000 Mbit/s RJ45
    • 2x porte combo elettriche oppure ottiche
    • RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s o porta SFP da 100 Mbit/s o 1000 Mbit/s
    • Robusto e progettato per l'uso industriale

    Benefici per il cliente:

    • Protezione di reti di automazione industriali da accessi non autorizzati
    • Realizzazione di una DMZ (area protetta)
    • Scambio dati con altre reti senza concedere accesso diretto alla rete dell'impianto di produzione
    • Controllo e filtraggio del traffico dati con firewall integrati
    • Integrazione senza problemi in reti esistenti senza riconfigurazione di nodi terminali
    • Concetto di protezione flessibile della cella
    • Accessori inclusivi di software e connettori per un sistema completo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie