Startseite

SIEMENS - SIE6GK56222GS002AC2 SCALANCE SC622-2C - 6GK56222GS002AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • xDSL - nein

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622825488

Artikelnummer

SIE6GK56222GS002AC2

Herstellernummer

6GK56222GS002AC2

Hersteller

SIE

xDSL:

nein

Anzahl der WAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Leerchassis:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scalance SC622-2C Industrial Security Appliance

    La SCALANCE SC622-2C è progettata per la protezione di apparecchi e reti nella produzione discreta e nell'industria di processo mediante un firewall per garantire la sicurezza della comunicazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di dispositivo: Industrial Security Appliance
    • Porto: 2x porte Combo elettriche oppure ottiche
    • Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oppure 1000 Mbit/s SFP
    • Funzioni aggiuntive: Selezione della rete secondo PROFIsafe, conversione di indirizzo (NAT/NAPT), collegamento a SINEMA RC
    • Ambiente di utilizzo: Automazione industriale

    Benefici per il cliente:

    • Protezione completa delle reti industriali da accessi non autorizzati e realizzazione di una DMZ (zona demilitarizzata).
    • Facilità di integrazione in reti esistenti senza la necessità di riconfigurazione di nodi terminali.
    • Minimi tempi di fermo in caso di guasto, garantendo un upgrade semplice degli impianti esistenti.
    • Controllo e filtraggio del traffico dati tramite firewall integrati, riducendo il rischio di operazioni errate e sovraccarico di comunicazione.
    • Robustezza e affidabilità adatte per l'impiego in ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie