SIEMENS - SIE6GK54320GR002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC432 - 6GK54320GR002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 210 mm
Tiefe - 125 mm
Höhe - 147 mm
Packung
1 ST
EAN
4047623058793
Artikelnummer
SIE6GK54320GR002AC2
Herstellernummer
6GK54320GR002AC2
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
- 32x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s
- Diagnostica LED
- Contatto di segnalazione errore con pulsante Select/Set
- PROFINET IO Device
- Network Management
- Funzioni diridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- CLP incluso nella dotazione di fornitura
- Montaggio: guida DIN/profilata S7
- Elevato numero di porte per una connettività flessibile
- Alta velocità di trasmissione per prestazioni ottimali della rete
- Supporto per fibra ottica, conduttori in rame e trasmissione Power over Ethernet
- Funzione opzionale di switching di Layer 3 per una rete personalizzata
- Possibilità di aumentare fino a 24 il numero di porte con i Port Extender
- Ideale per i requisiti di rete più severi
Scalance xc432
Lo SCALANCE XC432 è uno switch gestito Layer 3 progettato per reti di comunicazione ad alte prestazioni, con una vasta gamma di funzionalità per garantire flessibilità e gestione efficiente della rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


