Startseite

SIEMENS - SIE6GK53342TS013AR3 SCALANCE XRM334 (3AR3) - 6GK53342TS013AR3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 446 mm

  • Tiefe - 374.8 mm

  • Höhe - 43.6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

494 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622985311

Artikelnummer

SIE6GK53342TS013AR3

Herstellernummer

6GK53342TS013AR3

Hersteller

SIE

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

446 mm

Tiefe:

374.8 mm

Höhe:

43.6 mm

    Scalance XRM334

    Switch per quadro elettrico SCALANCE XRM334 flessibile e salvaspazio progettato per combinare OT e IT, garantendo una produzione più flessibile e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Managed Layer 2 IESwitch, rack da 19"
    • 24x porta RJ45 da 100/1000 Mbit/s
    • 2x porte RJ45 da 1G/2.5G/5G/10Gbit/s
    • 8x porte 1G/10G SFP+
    • Diagnostica LED e contatto di segnalazione
    • Pulsante Select/Set
    • PROFINET IO Device
    • Network management con manager di ridondanza integrato
    • Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...)
    • Alimentazione di tensione AC 230 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevato livello di funzionalità e flessibilità per Industrial Edge
    • Ottimizzazione dei costi per grandi sale controllo
    • Adatto per numerose applicazioni industriali
    • Design compatto per spazi ristretti
    • Supporto futuro per Time-Sensitive Networking (TSN)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie