SIEMENS - SIE6GK53342TS002AR3 SCALANCE XR326-8 (24V DC) - 6GK53342TS002AR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 446 mm
Tiefe - 374.8 mm
Höhe - 43.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
494 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622985359
Artikelnummer
SIE6GK53342TS002AR3
Herstellernummer
6GK53342TS002AR3
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Höhe:
43.6 mm
- Tipo: managed Layer 2 IE Switch
- Rack da 19"
- 24x porte RJ45 da 100/1000 Mbit/s
- 2x porte RJ45 1G/2,5G/5G/10Gbit/s
- 8x porte 1G/10G SFP+
- Diagnostica LED e contatto di segnalazione
- Pulsante Select/Set
- PROFINET IO Device
- Alimentazione: DC 24V
- Costruzione compatta e flessibile per installazione in quadri elettrici
- Aumento della flessibilità e sicurezza nelle produzioni grazie all'integrazione di OT e IT
- Elevato livello di funzionalità grazie al supporto di Industrial Edge
- Adatto per condizioni industriali gravose e diverse applicazioni con uno switch ottimizzato per costi
- Supporto futuro per Time-Sensitive Networking (TSN)
- Facilità d'uso attraverso numerose features come RSTP, VLAN, IGMP
Scalance xr326-8
Il SCALANCE XR326-8 è uno switch gestito di tipo Layer 2 progettato per offrire connettività avanzata in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


