Startseite

SIEMENS - SIE6GK53284FS002RR3 SCALANCE XR328-4C WG (24XFE,4XGE,DC 24V) - 6GK53284FS002RR3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 483 mm

  • Tiefe - 127 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622504697

Artikelnummer

SIE6GK53284FS002RR3

Herstellernummer

6GK53284FS002RR3

Hersteller

SIE

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

483 mm

Tiefe:

127 mm

Höhe:

44 mm

    Scalance xr328-4c wg

    SCALANCE XR328-4C WG è uno switch managed di Layer 2 progettato per offrire una connettività flessibile e sicura in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Rack da 19"
    • 24 x porte elettriche da 10/100 Mbit/s
    • 4 x porte Combo da 1000 Mbit/s elettriche oppure ottiche
    • LED per diagnostica
    • Tasto Reset
    • Porta di console
    • PROFINET Device
    • Funzione di Network Management
    • Manager di ridondanza
    • Alimentazione di tensione DC 24 V
    • Certificato IEC 62443-4-2

    Vantaggi per il cliente:

    • Ottimizzato per grandi sale controllo con un costo competitivo
    • Elevato livello di funzionalità e flessibilità grazie a Industrial Edge
    • Compatibilità futura con Time-Sensitive Networking (TSN)
    • Disponibilità di soluzioni per vari ambienti industriali, anche per condizioni gravose

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie