SIEMENS - SIE6GK53248TS002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC316-8 - 6GK53248TS002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 210 mm
Tiefe - 125 mm
Höhe - 147 mm
Packung
1 ST
EAN
4047622954775
Artikelnummer
SIE6GK53248TS002AC2
Herstellernummer
6GK53248TS002AC2
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
- Tipo di Switch: Managed Switch IE di Layer 2
- Porte: 16x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 8x porte 1/10 Gbit/s SFP+
- Diagnostica: LED per diagnostica e contatto di segnalazione errore con pulsante Select/Set
- Compatibilità: PROFINET IO Device
- Funzioni di rete: Redundancy, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ecc.)
- Montaggio: Guida DIN/profilata S7
- Elevato livello di funzionalità e flessibilità perapplicazioni industriali.
- Combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura.
- Ideale per segmentazione di celle e interconnessioni tramite cavo in fibra ottica.
- Disponibile come apparecchio compatto o switch a 19” per quadri elettrici.
- Adatto anche per condizioni industriali gravose.
Scalance xc316-8
SCALANCE XC316-8 è uno switch managed di Layer 2 progettato per reti d'impianto flessibili e altamente performanti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


