Startseite

SIEMENS - SIE6GK52164GS002TC2 SCALANCE XC216-4C G (E/IP DEF.) - 6GK52164GS002TC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 125 mm

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

494 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622642603

Artikelnummer

SIE6GK52164GS002TC2

Herstellernummer

6GK52164GS002TC2

Hersteller

SIE

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

140 mm

Tiefe:

125 mm

Höhe:

150 mm

    Scalance XC216-4C G (E/IP)

    Lo SCALANCE XC216-4C è uno switch IE di Layer 2 altamente performante, progettato per soddisfare i requisiti delle reti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato IEC 62443-4-2
    • Full-Gigabit con 12x porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    • 4x 1000 Mbit/s porte Combo (SFP o RJ45)
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Campo di temp.: -40°C...+70°C
    • Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza (RSTP, VLAN,...)
    • Conforme a PROFINET IO e Ethernet/IP
    • Slot C-PLUG e IEEE 1588v2 PTP

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
    • Infrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione.
    • Ideale per ambienti industriali con requisiti difficili.
    • Offre un'ampia varietà di switch Ethernet per diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie