SIEMENS - SIE6GK52133BF002AB2 SCALANCE XB213-3LD - 6GK52133BF002AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 120 mm
Tiefe - 109 mm
Höhe - 117 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622178423
Artikelnummer
SIE6GK52133BF002AB2
Herstellernummer
6GK52133BF002AB2
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
120 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
117 mm
- 13x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- 3x porte SC SM FO
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Ridondanza della alimentazione di tensione
- Certificazione IEC 62443-4-2
- Campo di temperatura: 0°C ... +60°C
- Montaggio su guida profilata
- PROFINET predefinito
- Supporto per applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP
- Affidabilità e scalabilità per qualsiasi applicazione industriale
- Hardware potente per rispondere ai requisiti delle reti industriali
- Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
Scalance xb213-3ld
Lo SCALANCE XB213-3LD è uno switch Layer 2 gestibile progettato per offrire una connettività Ethernet altamente performante in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


