SIEMENS - SIE6GK52062RS002AC2 SCALANCE XC206-2G POE - 6GK52062RS002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Anzahl der PoE-Ports - 6
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 100 mm
Tiefe - 125 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622706237
Artikelnummer
SIE6GK52062RS002AC2
Herstellernummer
6GK52062RS002AC2
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Anzahl der PoE-Ports:
6
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
- Certificato IEC 62443-4-2
- 6x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45 PoE secondo IEEE802.3at
- 2 porte secondo IEEE802.3bt
- 2x 1.000, 10.000 Mbit/s SFP+
- Supporto PoE con alimentazione DC 24 V alimentatore
- Potenza 120 W PoE ripartibile su tutte le porte PoE
- 1x porta console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura -40°C ... +60°C
- Montaggio su guida DIN/profilata S7/parete
- Funzioni di ridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET Device
- Indicato per numerose applicazioni industriali.
- Switch altamente performanti per requisiti di automazione discreta e di processo.
- Infrastruttura di rete semplice e affidabile per varie applicazioni industriali.
- Hardware potente con funzioni avanzate per prestazioni elevate.
Scalance XC206-2G PoE switch
Lo SCALANCE XC206-2G è un switch gestionale Layer 2 progettato per garantire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


