Startseite

SIEMENS - SIE6GK52062GS002TC2 SCALANCE XC206-2SFP G (EIP DEF.) - 6GK52062GS002TC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 125 mm

  • Höhe - 147 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622614303

Artikelnummer

SIE6GK52062GS002TC2

Herstellernummer

6GK52062GS002TC2

Hersteller

SIE

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

60 mm

Tiefe:

125 mm

Höhe:

147 mm

    Scalance xc206-2sfp g (e/ip)

    Lo SCALANCE XC206-2SFP è uno switch gestito di Layer 2 progettato per offrire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato: IEC 62443-4-2
    • 6x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
    • 2x SFP da 1000 Mbit/s
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Campo di temperatura: -40°C...+70°C
    • Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza: Office Features (RSTP, VLAN...)
    • Conforme a PROFINET IO Device e Ethernet/IP
    • Slot C-PLUG
    • Supporto per IEEE 1588v2 PTP

    Vantaggi per i clienti:

    • Amplia varietà di switch Ethernet altamente performanti.
    • Risponde ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali.
    • Assicura un'infrastruttura di rete affidabile grazie all'hardware potente e alle funzioni avanzate.
    • Facilita la realizzazione di molte applicazioni industriali in modo semplice e affidabile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie