SIEMENS - SIE6GK52062BD002AB2 SCALANCE XB206-2 (SC, PN) - 6GK52062BD002AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623091578
Artikelnummer
SIE6GK52062BD002AB2
Herstellernummer
6GK52062BD002AB2
Hersteller
SIE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
80 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
109 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
117 mm
- 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- 2x porta multimode SC
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Ridondanza di alimentazione di tensione
- Certificato IEC 62443-4-2
- Campo di temperatura: 0°C ... +60°C
- Montaggio su guida profilata
- Supporto di PROFINET e EtherNet/IP
- VLAN e restrizioni multicast e broadcast
- Elevata disponibilità della rete grazie a HRP e MRP.
- Diagnostica semplice e rapida tramite Web Server integrato.
- Integrazione facile in sistemi di Network Management esistenti con accesso SNMP standardizzato.
- Ampia gamma di accessori per un'installazione completa.
Switch SCALANCE XB206-2
SCALANCE XB206-2 è uno switch managed di Layer 2 progettato per applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP, con numerose porte per garantire una comunicazione in tempo reale efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


