SIEMENS - SIE6GK52062BB002AB2 SCALANCE XB206-2 (ST, PN) - 6GK52062BB002AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports - 2
Breite - 80 mm
Tiefe - 109 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623091585
Artikelnummer
SIE6GK52062BB002AB2
Herstellernummer
6GK52062BB002AB2
Hersteller
SIE
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
117 mm
- 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- 2x porte multimode ST/BFOC
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Ridondante alimentazione di tensione
- Certificato IEC 62443-4-2
- Campo di temperatura: 0°C ... +60°C
- Montaggio su guida profilata
- Supporto per PROFINET ed EtherNet/IP
- Compliance con High Speed Redundancy (HRP) e MRP
- Limitazione del carico e supporto multicast/broadcast per ogni porta
- Funzione VLAN
- Web Server integrato
- Accesso SNMP standardizzato per integrazione in sistemi di Network Management
- Elevata disponibilità della rete grazie a strutture di ridondanza
- Installazione semplice nel quadro elettrico
- Diagnostica rapida e semplice con LED e Web Server integrato
- Supporto per una vasta gamma di accessori per un'installazione flessibile
- Facilità nell'integrazione con sistemi esistenti tramite accesso SNMP
Switch Scalanced XB206-2
Il SCALANCE XB206-2 è uno switch managed di Layer 2 progettato per applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP con un'ampia gamma di porte e funzioni di ridondanza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


