Startseite

SIEMENS - SIE6GK52040BA102BA3 SIMATIC NET SCALANCE X204IRT - 6GK52040BA102BA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622680346

Artikelnummer

SIE6GK52040BA102BA3

Herstellernummer

6GK52040BA102BA3

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

4

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

60 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

124 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

125 mm

    SCALANCE X204IRT

    Lo SCALANCE X204IRT è uno switch gestito IE IRT progettato per applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock, offrendo prestazioni elevate e una gestione avanzata della rete.

    Dettagli tecnici:

    • 4x 10/100 Mbit/s RJ45
    • Contatto di segnalazione errore con tasto SET
    • Ridondanza della alimentazione di tensione
    • PROFINET IO Device
    • Network Management
    • Manager di ridondanza integrato
    • Incl. manuale elettronico su CD-ROM
    • C-PLUG opzionale SCALANCE X204IRT
    • Switch compatto di Layer 2

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità e scalabilità per varie applicazioni industriali
    • Soluzione robusta per requisiti dell'automazione discreta e di processo
    • Realizzazione semplice e affidabile di applicazioni industriali
    • Ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie