SIEMENS - SIE6GK52022JR102BA6 SCALANCE X202-2P IRT PRO - 6GK52022JR102BA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622783771
Artikelnummer
SIE6GK52022JR102BA6
Herstellernummer
6GK52022JR102BA6
Hersteller
SIE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
90 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
2
Tiefe:
124 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
125 mm
- Grado di protezione IP65/67
- 2x 10/100 Mbit/s Push Pull porte RJ45
- 2x 100 Mbit/s porta Push Pull SCRJ
- Contatto di segnalazione errore con pulsante
- Alimentazione di tensione (carico/encoder)
- PROFINET IO Device
- Network Management
- Manager di ridondanza integrato
- Incluso manuale elettronico su CD-ROM
- C-PLUG opzionale
- Compatto Layer 2
- Adatto a molteplici applicazioni industriali e di automazione di processo
- Forni elevata performance nei contesti più esigenti
- Offre una vasta gamma di switch Ethernet per diverse esigenze
- Facile integrazione e risoluzione di problematiche di rete
- Architettura di rete scalabile grazie a hardware potente e funzionalità avanzate
Scalance X202-2P IRT PRO
Lo SCALANCE X202-2P IRT PRO è uno switch IE IRT gestito progettato per fornire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


