Startseite

SIEMENS - SIE6GK52022BB102BA3 SCALANCE X202-2IRT - 6GK52022BB102BA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622704035

Artikelnummer

SIE6GK52022BB102BA3

Herstellernummer

6GK52022BB102BA3

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

60 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

124 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

125 mm

    Scalance X202-2IRT

    Lo SCALANCE X202-2IRT è uno switch gestito progettato per applicazioni industriali con una rete affidabile e scalabile.

    Dettagli tecnici:

    • 2x 10/100 Mbit/s RJ45
    • 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC
    • Contatto di segnalazione errore con pulsante Set
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • PROFINET IO Device
    • Network Management
    • Manager di ridondanza integrato
    • Includo manuale elettronico su CD-ROM
    • C-PLUG opzionale
    • Switch compatto di Layer 2
    • Indicato per applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti disponibili.
    • Progettato per rispondere ai requisiti delle reti negli ambienti industriali.
    • Hardware potente per garantire un'infrastruttura di rete affidabile.
    • Funzioni avanzate per una protezione e una scalabilità superiori.
    • Facilita la realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie