Startseite

SIEMENS - SIE6GK51080RA002AC2 SCALANCE XCM108POE (8 X GBIT POE) - 6GK51080RA002AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports - 0

  • Anzahl der PoE-Ports - 8

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

353 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623030423

Artikelnummer

SIE6GK51080RA002AC2

Herstellernummer

6GK51080RA002AC2

Hersteller

SIE

Managebar:

nein

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

80 mm

Tiefe:

125 mm

Höhe:

147 mm

    Scalance XCM108PoE

    Switch IE unmanaged fino a 120 W potenza PoE su 8 porte, ideale per l’interconnessione delle macchine in reti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 8x RJ45 da 100/1000 Mbit/s
    • Fino a 120 W di potenza PoE su 8 porte
    • Diagnostica LED
    • Contatto di segnalazione errore con tasto SET
    • Ridondanza della alimentazione di tensione manuale disponibile come download

    Vantaggi per i clienti:

    • Economico, semplice e versatile per una rete affidabile e robusta
    • Integrazione diretta e scalabilità per qualsiasi ambiente di rete
    • Ideale per l'impiego in vicinanza delle macchine anche in condizioni ambientali gravose
    • Supporta applicazioni Power over Ethernet

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie