SIEMENS - SIE6GK51021GS002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XCM102 - 6GK51021GS002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Fast Ethernet - ja
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
4047623043034
Artikelnummer
SIE6GK51021GS002AC2
Herstellernummer
6GK51021GS002AC2
Hersteller
SIE
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Fast Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Managed:
nein
Bauform:
sonstige
Höhe:
147 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
123 mm
- 1x porta RJ45 da 100/1000 Mbit/s
- 1x porta SFP da 100/1000 Mbit/s
- Diagnostica LED per monitoraggio dello stato
- Contatto di segnalazione errore con tasto SET
- Alimentazione di tensione ridondante
- Collare di ritenzione incluso
- Manuale disponibile come download
- Facilità di integrazione in reti esistenti grazie alle diverse porte di connessione.
- Affidabilità operativa grazie all'alimentazione ridondante.
- Monitoraggio semplice dello stato grazie alla diagnostica LED.
- Possibilità di segnalazione tempestiva di errori con il tasto SET.
- Comodità nell'accesso alle informazioni con il manuale disponibile online.
Scalance XCM102
Il SCALANCE XCM102 è un media converter unmanaged che permette la connessione tra reti con porte RJ45 e SFP supportando velocità fino a 100/1000 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


