SIEMENS - SIE6GK19011BB122AB0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 10PZ - 6GK19011BB122AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169854993
Artikelnummer
SIE6GK19011BB122AB0
Herstellernummer
6GK19011BB122AB0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


