SIEMENS - SIE6GK15032CB00 PROFIBUS OLM/G11 V40 - 6GK15032CB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Power over Ethernet - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Höhe - 112 mm
Breite - 39.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852517
Artikelnummer
SIE6GK15032CB00
Herstellernummer
6GK15032CB00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Power over Ethernet:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
112 mm
Breite:
39.5 mm
Tiefe:
74.5 mm
- 1RS-485 e 1 interfaccia FO in vetro
- 2 prese BFOC
- Contatto di segnalazione
- Uscita di misura
- Facilita la comunicazione tra dispositivi in ambienti industriali
- Garantisce una maggiore distanza di trasmissione grazie all'uso della fibra ottica
- Manutenzione semplificata con opzioni di segnalazione integrate
PROFIBUS OLM/G11 V4.0
Il modulo di collegamento ottico PROFIBUS OLM/G11 V4.0 offre una connessione affidabile tra reti di comunicazione tramite RS-485 e interfaccia in fibra ottica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


